{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 3,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Driek | DIN 1835 A s h6 | |
Použitie pre typ otvoru | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka rezu Lc | 18 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 42 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
Počet rezných hrán z | 6 | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Koeficient trenia v referenčnej hodnote ⌀ | 0,1 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Výstružník |
Číslo položky | 162900 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197089922 | |
Číslo výrobcu | 162900 3,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
NC výstružník H7, bez povlaku, Menovitý ⌀ DC mm, príp. palec: 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
19,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
46,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
40,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
111,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Štandard | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 212 B | DIN 208 B |
Driek | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Valcová stopka s h9 | Morse kužeľ |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,08 mm/ot. |
Typ výrobku | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |