{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 15 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Driek | DIN 1835 A s h6 | |
Použitie pre typ otvoru | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka rezu Lc | 50 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 114 mm | |
Celková dĺžka L | 162 mm | |
Počet rezných hrán z | 8 | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 14 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Koeficient trenia v referenčnej hodnote ⌀ | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Výstružník |
Číslo položky | 162900 15 | |
EAN/GTIN | 4045197090980 | |
Číslo výrobcu | 162900 15 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC výstružník H7, bez povlaku, Menovitý ⌀ DC mm, príp. palec: 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním
47,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
108,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
105,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
71,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
118,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka konzolového ramena L1 | 114 mm | 115 mm | 116 mm | 121 mm | 121 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 204 mm | 204 mm |
Nominálna⌀ DC. | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Štandard | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Dĺžka rezu Lc | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Použitie pre typ otvoru | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |