{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Palec-menovaný ⌀ zodpovedá | 2,38 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 14 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 29 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162900 3/32 | |
EAN/GTIN | 4062406146689 | |
Číslo výrobcu | 162900 3/32 |