NC výstružník H7 5,7

Č. pol.: 162900 5,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý ⌀ DC mm, príp. palec Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: DIN 1835 A s h6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 5,7 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Tolerancia H7
Rezný materiál HSS E
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Stopka DIN 1835 A s h6
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 26 mm
Dĺžka výčnelku L1 56 mm
Celková dĺžka L 93 mm
Počet rezných hrán Z 6
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,2 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,1 mm - 0,2 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 162900 5,7
EAN/GTIN 4045197090263
Číslo výrobcu 162900 5,7

užívateľská tabuľka

Hliník
N
20
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
10
Oceľ < 900 N/mm²
P
7
Oceľ < 1100 N/mm²
P
5
Oceľ < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

NC-kompatibilné prevedenie podobné DIN 212 s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie špeciálne v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. Pre najvyššiu presnosť obvodového hádzania a spoľahlivosť procesu. Zaobstaranie špeciálnych upínaní nie je potrebné.
S dlhými reznými hranami a ľavotočivou špirálou.
≤ ⌀ veľ. 1,7 s 3 zubami; ≥ ⌀ veľ. 1,8 párny počet zubov a nerovnaký rozstup zubov. ≤ ⌀ veľ. 3,7 so strediacim hrotom na oboch stranách; ≥ ⌀ veľ. 3,8 so strediacimi otvormi na oboch stranách.
Výrobná príp. rezná tolerancia výstružníka podľa DIN1420 pre toleranciu otvoru H7.

Poznámka:

Výstružníky v rozmeroch 1/100 pozri č. 162902.
Výstružníky na priemer a lícovanie podľa špecifikácie pozri č. 162951

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka