{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 31 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4,2 mm | |
Celková dĺžka L | 71 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
pre kužeľový záhlbník podľa DIN 74 BF | M16 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 4,2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150382 31 | |
EAN/GTIN | 4045197710796 | |
Číslo výrobcu | 150382 31 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK kužeľový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 31mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
308,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
518 kus/y s okamžitým dodaním
58,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 039 kus/y s okamžitým dodaním
40,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
858 kus/y s okamžitým dodaním
53,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
159,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
218,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vonkajší ⌀ | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Celková dĺžka L | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 140 mm | 190 mm |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Výrobná norma | Výrobná norma |
Tolerancia stopky | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Rezný materiál | VHM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |