{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 46 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
pre kužeľový záhlbník podľa DIN 74 AF | M5 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 2,5 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150382 10 | |
EAN/GTIN | 4045197086488 | |
Číslo výrobcu | 150382 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK kužeľový záhlbník 90° 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
118,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
732 kus/y s okamžitým dodaním
14,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
988 kus/y s okamžitým dodaním
11,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 305 kus/y s okamžitým dodaním
16,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
174,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Rezný materiál | VHM | HSS | HSS | HSS E | VHM |
⌀ stopky Ds | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |