{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 25 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,8 mm | |
Celková dĺžka L | 67 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
pre kužeľový záhlbník podľa DIN 74 BF | M12 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 3,8 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150382 25 | |
EAN/GTIN | 4045197086556 | |
Číslo výrobcu | 150382 25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK kužeľový záhlbník 90° 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
206,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
960 kus/y s okamžitým dodaním
38,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 108 kus/y s okamžitým dodaním
27,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
501 kus/y s okamžitým dodaním
40,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
96,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
125,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vonkajší ⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |