{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 20,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,5 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
pre kužeľový záhlbník podľa DIN 74 BF | M10 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 3,5 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150382 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086549 | |
Číslo výrobcu | 150382 20,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK kužeľový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 20,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
183,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 201 kus/y s okamžitým dodaním
27,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 753 kus/y s okamžitým dodaním
20,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 243 kus/y s okamžitým dodaním
30,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Farebný krúžok | modrá | bez | bez | modrá |
Celková dĺžka L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |