{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
pre kužeľový záhlbník podľa DIN 74 AF | M4 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150382 8 | |
EAN/GTIN | 4045197086471 | |
Číslo výrobcu | 150382 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK kužeľový záhlbník 90° 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
118,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
448 kus/y s okamžitým dodaním
19,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
651 kus/y s okamžitým dodaním
13,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
588 kus/y s okamžitým dodaním
9,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním
15,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
175,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vonkajší ⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Celková dĺžka L | 45 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |