{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 12,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,8 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
pre kužeľový záhlbník podľa DIN 74 BF | M6 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 2,8 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150382 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197086518 | |
Číslo výrobcu | 150382 12,4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK kužeľový záhlbník 90° 12,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
118,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
912 kus/y s okamžitým dodaním
16,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 402 kus/y s okamžitým dodaním
11,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
44,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním
58,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
414 kus/y s okamžitým dodaním
19,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 56 | 56 | 56 | 108 | 158 | 56 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 335 C |
Rezný materiál | VHM | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |