{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 31 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4,2 mm | |
Celková dĺžka L | 71 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M16 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 4,2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150378 31 | |
EAN/GTIN | 4045197086426 | |
Číslo výrobcu | 150378 31 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľový záhlbník 90° 31
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
711 kus/y s okamžitým dodaním
53,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
523 kus/y s okamžitým dodaním
58,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
890 kus/y s okamžitým dodaním
40,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
159,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
218,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
308,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Farebný krúžok | modrá | bez | bez | bez | bez | modrá |
Celková dĺžka L | 71 | 71 | 71 | 140 | 190 | 71 |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | VHM |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |