{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 31 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4,2 mm | |
Celková dĺžka L | 71 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M16 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150175 31 | |
EAN/GTIN | 4045197085856 | |
Číslo výrobcu | 150175 31 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kužeľový záhlbník 90° 31
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 037 kus/y s okamžitým dodaním
40,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
471 kus/y s okamžitým dodaním
58,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 |
Vonkajší ⌀ | 31 | 31 |
Celková dĺžka L | 71 | 71 |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Tolerancia stopky | h9 | h9 |
Rezný materiál | HSS | HSS |