{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 6,3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150175 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197085719 | |
Číslo výrobcu | 150175 6,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kužeľový záhlbník 90° 6,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
688 kus/y s okamžitým dodaním
8,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
672 kus/y s okamžitým dodaním
11,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním
38,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
47,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
448 kus/y s okamžitým dodaním
14,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním
12,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vonkajší ⌀ | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | modrá | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 60 Stupeň |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 335 C | DIN 334 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |