{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150175 5 | |
EAN/GTIN | 4045197085696 | |
Číslo výrobcu | 150175 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kužeľový záhlbník 90° 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
417 kus/y s okamžitým dodaním
8,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
468 kus/y s okamžitým dodaním
11,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 |
Celková dĺžka L | 40 | 40 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 1,5 | 1,5 |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |