Kužeľový záhlbník tvar C 60°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 6,3mm

Č. pol.: 150820 6,3
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol zápustného hrotu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 334
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 6,3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 334
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 1,6 mm
Celková dĺžka L 45 mm
⌀ stopky Ds 5 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150820 6,3
EAN/GTIN 4045197087195
Číslo výrobcu 150820 6,3

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu. Zahlbovací kužeľ, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie. Výsledkom je rovnaký ľahký rez bez chvenia tak pri hlbokom zahlbovaní, ako aj pri odihľovaní alebo zahlbovaní.

Použitie:

Na zahlbovanie a odihlovanie bez chvenia.
Vhodné najmä na zahlbovanie otvorov pod závit a na zahlbovanie pri výrobe nástrojov a zariadení.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kužeľový záhlbník tvar C 60°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ D<sub>c</sub>: 6,3mm

Kužeľový záhlbník tvar C 60°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 6,3mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
12,17 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním
47,42 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
363 kus/y s okamžitým dodaním
14,09 €
Počet rezných hrán Z 3 3 3
Vonkajší ⌀ 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm
Farebný krúžok bez bez modrá
Vnútorné chladenie nie nie nie
Uhol zápustného hrotu 60 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň
Norma DIN 334 Výrobná norma DIN 335 C
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník Stupňovitý a kužeľový záhlbník Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka