{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150820 10 | |
EAN/GTIN | 4045197087218 | |
Číslo výrobcu | 150820 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kužeľový záhlbník tvar C 60° 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
346 kus/y s okamžitým dodaním
15,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
952 kus/y s okamžitým dodaním
14,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
823 kus/y s okamžitým dodaním
11,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 197 kus/y s okamžitým dodaním
16,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
118,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
174,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 46 mm | 50 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 60 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 60 Stupeň |
Norma | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Výrobná norma |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS E | VHM | VHM |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |