Presný kužeľový záhlbník, dlhý 90°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 6,3mm

Č. pol.: 150371 6,3
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 6,3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma Výrobná norma
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 1,5 mm
Celková dĺžka L 104 mm
⌀ stopky Ds 5 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 M3
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,09 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok bez
⌀ predvŕtania 1,5 mm
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150371 6,3
EAN/GTIN 4045197086099
Číslo výrobcu 150371 6,3

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
33
Hliník > 10 % si
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami, radiálne podbrúsené. Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.
Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C, s dlhou valcovou stopkou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Presný kužeľový záhlbník, dlhý 90°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ D<sub>c</sub>: 6,3mm

Presný kužeľový záhlbník, dlhý 90°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 6,3mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním
38,17 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
524 kus/y s okamžitým dodaním
11,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním
24,34 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
406 kus/y s okamžitým dodaním
8,58 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
413 kus/y s okamžitým dodaním
15,39 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
549 kus/y s okamžitým dodaním
31,51 €
19,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
532 kus/y s okamžitým dodaním
34,74 €
21,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním
15,34 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
52,42 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
54,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
335 kus/y s okamžitým dodaním
17,26 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
15,34 €
Farebný krúžok bez bez zelená bez zelená zelená zelená bez zelená zelená zelená zelená
Celková dĺžka L 104 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 104 mm 104 mm 45 mm 45 mm
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Norma Výrobná norma DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C Výrobná norma Výrobná norma DIN 335 C DIN 335 C
Tolerancia stopky h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9
Rezný materiál HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník Stupňovitý a kužeľový záhlbník Stupňovitý a kužeľový záhlbník Stupňovitý a kužeľový záhlbník Stupňovitý a kužeľový záhlbník Stupňovitý a kužeľový záhlbník Stupňovitý a kužeľový záhlbník Stupňovitý a kužeľový záhlbník Stupňovitý a kužeľový záhlbník Stupňovitý a kužeľový záhlbník Stupňovitý a kužeľový záhlbník Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka