Presný kužeľový záhlbník, dlhý 90° 8,3

Č. pol.: 150371 8,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 8,3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma Výrobná norma
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 2 mm
Celková dĺžka L 105 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 M4
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,09 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok bez
⌀ predvŕtania 2 mm
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150371 8,3
EAN/GTIN 4045197086105
Číslo výrobcu 150371 8,3

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
33
Hliník > 10 % si
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami, radiálne podbrúsené. Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.
Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C, s dlhou valcovou stopkou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Presný kužeľový záhlbník, dlhý 90° 8,3

Presný kužeľový záhlbník, dlhý 90° 8,3

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním
39,62 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
294 kus/y s okamžitým dodaním
13,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
755 kus/y s okamžitým dodaním
9,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
404 kus/y s okamžitým dodaním
49,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
652 kus/y s okamžitým dodaním
15,18 €
Počet rezných hrán Z 3 3 3 3 3
Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 M4 M4 M4 M4 M4
Celková dĺžka L 105 mm 50 mm 50 mm 155 mm 50 mm
Rezný materiál HSS HSS HSS HSS HSS E
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka