{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Tap | |
Veľkosť závitu | 6-32 UNC | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerančná trieda | 2BX | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,794 mm | |
Chodov na palec | 32 | |
⌀ závitu | 3,51 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,85 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 27,78 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137857 6-32 | |
EAN/GTIN | 4062406210021 | |
Číslo výrobcu | 137857 6-32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM 6-32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
34,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
28,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
23,61 €
10,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
38,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
17,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
13,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | AlTiX | TiN | bez povlaku |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
⌀ stopka štvorhranu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hĺbka závitu | 27,78 | 7,02 | 7,02 | 27,78 | 27,78 | 27,78 |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |
⌀ stopky Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |