{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Tap | |
Veľkosť závitu | 6-32 UNC | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,794 mm | |
Chodov na palec | 32 | |
⌀ závitu | 3,51 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,85 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 2 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Hĺbka závitu | 27,78 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137910 6-32 | |
EAN/GTIN | 4062406374792 | |
Číslo výrobcu | 137910 6-32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 6-32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
17,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
34,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
33,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
33,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
38,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
16,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Povrchová úprava | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN |
Celková dĺžka L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
⌀ závitu | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm |
Veľkosť závitu | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC |
⌀ otvoru pod závit | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm |
Tolerančná trieda | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |