Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 7/8-9

Č. pol.: 137910 7/8-9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

UNC Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: UNC
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Tolerančná trieda: 2B

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Tap
Veľkosť závitu 7/8-9 UNC
Povrchová úprava TiN
Druh závitu UNC
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Tolerančná trieda 2B
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 2,822 mm
Chodov na palec 9
⌀ závitu 22,23 mm
Celková dĺžka L 140 mm
⌀ stopky Ds 18 mm
⌀ stopka štvorhranu 14,5 mm
⌀ otvoru pod závit 19,5 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 55,56 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 137910 7/8-9
EAN/GTIN 4062406374891
Číslo výrobcu 137910 7/8-9

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
24
Alu (krátke rezanie)
N
25
Hliník > 10 % si
N
10
Oceľ < 500 N/mm²
P
24
Oceľ < 750 N/mm²
P
20
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Oceľ < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov. Zlepšený rezný materiál HSS-E s povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 7/8-9

Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 7/8-9

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
112,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
173,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
122,33 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
173,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
149,63 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
106,05 €
Farebný krúžok zelená modrá modrá zelená zelená zelená
Chodov na palec 9 9 9 9 9 9
⌀ závitu 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie
Smer rezania pravé pravé pravé pravé pravé pravé
Tolerančná trieda 2B 2BX 2BX 2BX 2BX 2B
Druh produktu Závitník Závitník Závitník Závitník Závitník Závitník

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka