{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Tap | |
Veľkosť závitu | 7/8-9 UNC | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Tolerančná trieda | 2BX | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2,822 mm | |
Chodov na palec | 9 | |
⌀ závitu | 22,23 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 19,5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 55,56 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137857 7/8-9 | |
EAN/GTIN | 4062406210137 | |
Číslo výrobcu | 137857 7/8-9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM 7/8-9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
122,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
149,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
112,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 4 | 4 | 4 |
⌀ závitu | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
⌀ otvoru pod závit | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé |
Hĺbka závitu | 55,56 | 55,56 | 55,56 |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |