GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM 7/16-14

Č. pol.: 137857 7/16-14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

UNC Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: UNC
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Tolerančná trieda: 2BX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Tap
Veľkosť závitu 7/16-14 UNC
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu UNC
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 376
Tolerančná trieda 2BX
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,814 mm
Chodov na palec 14
⌀ závitu 11,11 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
⌀ stopka štvorhranu 6,2 mm
⌀ otvoru pod závit 9,4 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok modrá
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 27,78 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 137857 7/16-14
EAN/GTIN 4062406210090
Číslo výrobcu 137857 7/16-14

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
23
Oceľ < 900 N/mm²
P
23
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný závitník, špeciálne vyvinutý na procesne spoľahlivé použitie v nehrdzavejúcich a kyselinovzdorných oceliach, ako aj v duplexných materiáloch. Špirálové usporiadanie drážok pod uhlom 45° podporuje tvorbu triesky, najmä v tvárnych austenitických CrNi oceliach.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebovaniu.
  • Viacvrstvová povrchová úprava TiAlN najnovšej generácie.
  • Parametrizovaná geometria priestoru pre triesky na optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť.

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME − B1.1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka