{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Tap | |
Veľkosť závitu | 4-40 UNC | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerančná trieda | 2BX | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,635 mm | |
Chodov na palec | 40 | |
⌀ závitu | 2,84 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,35 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 7,1 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137857 4-40 | |
EAN/GTIN | 4062406210007 | |
Číslo výrobcu | 137857 4-40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 4-40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
37,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
28,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
28,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
41,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
14,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
15,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | modrá | modrá | zelená | zelená | zelená | zelená |
Druh závitu | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
⌀ otvoru pod závit | 2,35 mm | 2,35 mm | 2,35 mm | 2,35 mm | 2,35 mm | 2,35 mm |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Hĺbka závitu | 7,1 mm | 8,52 mm | 8,52 mm | 7,1 mm | 8,52 mm | 7,1 mm |
Séria | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |