GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 4-40

Č. pol.: 137870 4-40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

UNC Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: UNC
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Tolerančná trieda: 2BX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Tap
Veľkosť závitu 4-40 UNC
Povrchová úprava AlTiX
Druh závitu UNC
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Tolerančná trieda 2BX
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,635 mm
Chodov na palec 40
⌀ závitu 2,84 mm
Celková dĺžka L 56 mm
⌀ stopky Ds 3,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,7 mm
⌀ otvoru pod závit 2,35 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 2
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 2
Hĺbka závitu 7,1 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 137870 4-40
EAN/GTIN 4045197901514
Číslo výrobcu 137870 4-40

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
30
Alu (krátke rezanie)
N
35
Hliník > 10 % si
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.
  • Rezný materiál HSS-E-PM, pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.
  • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.
  • Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME − B1.1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 4-40

GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 4-40

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
41,06 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
37,07 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
28,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
28,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
14,02 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
15,54 €
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň
Chodov na palec 40 40 40 40 40 40
Druh závitu UNC UNC UNC UNC UNC UNC
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie
Norma DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371
Séria Master Tap Master Tap Master Tap Master Tap Pro Tap Pro Tap

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka