{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Tap | |
Veľkosť závitu | 3/4-10 UNC | |
Povrchová úprava | AlTiX | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Tolerančná trieda | 2BX | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2,54 mm | |
Chodov na palec | 10 | |
⌀ závitu | 19,05 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 11 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 16,5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 47,63 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137870 3/4-10 | |
EAN/GTIN | 4045197901613 | |
Číslo výrobcu | 137870 3/4-10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM 3/4-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
114,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
97,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
90,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 4 | 4 | 4 |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 |
Celková dĺžka L | 125 | 125 | 125 |
Stúpanie závitov | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
⌀ stopka štvorhranu | 11 | 11 | 11 |
Tolerančná trieda | 2BX | 2BX | 2B |
⌀ stopky Ds | 14 | 14 | 14 |