Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 4-40

Č. pol.: 133375 4-40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

UNC Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: UNC
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Tolerančná trieda: 2B

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Tap
Veľkosť závitu 4-40 UNC
Povrchová úprava TiN
Druh závitu UNC
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Tolerančná trieda 2B
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,635 mm
Chodov na palec 40
⌀ závitu 2,84 mm
Celková dĺžka L 56 mm
⌀ stopky Ds 3,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,7 mm
⌀ otvoru pod závit 2,35 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 2
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 2
Hĺbka závitu 8,52 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 133375 4-40
EAN/GTIN 4062406374198
Číslo výrobcu 133375 4-40

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
24
Alu (krátke rezanie)
N
25
Hliník > 10 % si
N
10
Oceľ < 500 N/mm²
P
24
Oceľ < 750 N/mm²
P
20
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Oceľ < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov. Zlepšený rezný materiál HSS-Es povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME − B1.1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 4-40

Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 4-40

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
14,02 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
37,07 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
28,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
28,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
41,06 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
15,54 €
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň
Chodov na palec 40 40 40 40 40 40
Druh závitu UNC UNC UNC UNC UNC UNC
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie
Norma DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371
Séria Pro Tap Master Tap Master Tap Master Tap Master Tap Pro Tap

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka