{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Tap | |
Veľkosť závitu | 3/8-16 UNC | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,588 mm | |
Chodov na palec | 16 | |
⌀ závitu | 9,53 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 23,83 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137910 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4062406374853 | |
Číslo výrobcu | 137910 3/8-16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 3/8-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
26,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
52,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
51,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
51,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
52,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
24,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Povrchová úprava | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN |
Chodov na palec | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Veľkosť závitu | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ otvoru pod závit | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ stopky Ds | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 7 mm |