GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 3/8-16

Č. pol.: 133360 3/8-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

UNC Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: UNC
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Tolerančná trieda: 2BX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Tap
Veľkosť závitu 3/8-16 UNC
Povrchová úprava AlTiX
Druh závitu UNC
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Tolerančná trieda 2BX
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,588 mm
Chodov na palec 16
⌀ závitu 9,53 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
⌀ stopka štvorhranu 8 mm
⌀ otvoru pod závit 8 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 28,59 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 133360 3/8-16
EAN/GTIN 4045197901705
Číslo výrobcu 133360 3/8-16

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
30
Alu (krátke rezanie)
N
35
Hliník > 10 % si
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.
  • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.
  • Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME − B1.1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 3/8-16

GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 3/8-16

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
51,03 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
52,29 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
51,03 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
52,29 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
24,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
26,78 €
Farebný krúžok zelená modrá modrá zelená zelená zelená
Celková dĺžka L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Druh závitu UNC UNC UNC UNC UNC UNC
Smer rezania pravé pravé pravé pravé pravé pravé
Rezný materiál HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E
Tolerančná trieda 2BX 2BX 2BX 2BX 2B 2B
Druh produktu Závitník Závitník Závitník Závitník Závitník Závitník

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka