GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 3/4-10

Č. pol.: 133360 3/4-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

UNC Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: UNC
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Tolerančná trieda: 2BX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Tap
Veľkosť závitu 3/4-10 UNC
Povrchová úprava AlTiX
Druh závitu UNC
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 376
Tolerančná trieda 2BX
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 2,54 mm
Chodov na palec 10
⌀ závitu 19,05 mm
Celková dĺžka L 125 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
⌀ stopka štvorhranu 11 mm
⌀ otvoru pod závit 16,5 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 57,15 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 133360 3/4-10
EAN/GTIN 4045197901736
Číslo výrobcu 133360 3/4-10

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
30
Alu (krátke rezanie)
N
35
Hliník > 10 % si
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.
  • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.
  • Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME − B1.1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 3/4-10

GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 3/4-10

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
118,13 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
97,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
118,13 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
114,45 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
85,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
90,09 €
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok zelená modrá modrá zelená zelená zelená
Chodov na palec 10 10 10 10 10 10
Druh závitu UNC UNC UNC UNC UNC UNC
Veľkosť závitu 3/4-10 UNC 3/4-10 UNC 3/4-10 UNC 3/4-10 UNC 3/4-10 UNC 3/4-10 UNC
Smer rezania pravé pravé pravé pravé pravé pravé
Rezný materiál HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka