{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 6-32 UNC | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,794 mm | |
Chodov na palec | 32 | |
⌀ závitu | 3,51 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,85 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 7,02 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137862 6-32 | |
EAN/GTIN | 4045197594884 | |
Číslo výrobcu | 137862 6-32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník 6-32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
22,68 €
12,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
28,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
16,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 3 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiN |
Farebný krúžok | bez | bez | zelená |
⌀ závitu | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé |
Uhol sklonu zubov | 15 | 20 | 40 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |