{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 5/16-18 UNC | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,411 mm | |
Chodov na palec | 18 | |
⌀ závitu | 7,94 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 6,6 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 15,88 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137862 5/16-18 | |
EAN/GTIN | 4045197594938 | |
Číslo výrobcu | 137862 5/16-18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný závitník, bez povlaku, UNC: 5/16-18
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
30,06 €
16,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
35,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
110,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
120,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
19,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Chodov na palec | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Stúpanie závitov | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Tolerančná trieda | 2B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |