{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 7/16-14 UNC | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 11,11 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9,4 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 22,22 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137862 7/16-14 | |
EAN/GTIN | 4045197594952 | |
Číslo výrobcu | 137862 7/16-14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník 7/16-14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
34,34 €
12,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
42,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 |
Počet napínacích drážok | 3 | 3 |
⌀ závitu | 11,11 | 11,11 |
Stúpanie závitov | 1,814 | 1,814 |
⌀ otvoru pod závit | 9,4 | 9,4 |
Tolerančná trieda | 2B | 2B |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore |