{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Menovité -⌀ DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 15,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122504 3 | |
EAN/GTIN | 4045197825636 | |
Číslo výrobcu | 122504 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
34,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
49,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
81,33 €
40,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
75,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená | červená |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |