TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 3,00-X

Č. pol.: 122504 3,00-X

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    48,30 € / ks
  • Od 20 ks
    40,25 € / ks
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: DIN 6537 K
  • Vykonanie: 4×D
  • Tolerancia nominálna⌀: h7
  • Počet rezných hrán z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Pro Steel
⌀ rozsah 3 mm - 3,7 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Štandard DIN 6537 K
Vykonanie 4×D
Tolerancia nominálna⌀ h7
Počet rezných hrán z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
Driek DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia rezania HPC
Pološtandardné áno
Dĺžka upínacej tyče Lc 20 mm
Celková dĺžka L 62 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 6 mm
Farebný krúžok zelená
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122504 3,00-X
EAN/GTIN 4062406661854
Číslo výrobcu 122504 3,00-X

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
125
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážky zaručujú správne odstraňovanie triesok. Robustná rezná geometria zaručuje spoľahlivé procesne spoľahlivé vysoko výkonné vŕtanie.
Rozsiahle možnosti použitia v oceľových materiáloch vďaka kombinácii odolných ultrajemných tvrdokovov a extrémne odolnej povrchovej vrstve proti opotrebovaniu.
Až do ⌀ 1.9 s 4-povrchovým pieskovaním, od ⌀ 2 pri brúsení kónických plôch.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Verzie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122507.
Tvar HE: objednávajte s č. 122508.
Lehota dodania: 10 týždnov
Minimálne objednávacie množstvo: 5 kus
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúcené. S výhradou prekrocenia a nedodania ±10 % (min. 1 kus).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka