TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 16,01-X

Č. pol.: 122504 16,01-X

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    258,34 € / ks
  • Od 20 ks
    215,28 € / ks
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: DIN 6537 K
  • Vykonanie: 4×D
  • Tolerancia nominálna⌀: h7
  • Počet rezných hrán z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Pro Steel
⌀ rozsah 16,01 mm - 18 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Štandard DIN 6537 K
Vykonanie 4×D
Tolerancia nominálna⌀ h7
Počet rezných hrán z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
Driek DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia rezania HPC
Pološtandardné áno
Dĺžka upínacej tyče Lc 73 mm
Celková dĺžka L 123 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 18 mm
Farebný krúžok zelená
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122504 16,01-X
EAN/GTIN 4062406661946
Číslo výrobcu 122504 16,01-X

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
125
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážky zaručujú správne odstraňovanie triesok. Robustná rezná geometria zaručuje spoľahlivé procesne spoľahlivé vysoko výkonné vŕtanie.
Rozsiahle možnosti použitia v oceľových materiáloch vďaka kombinácii odolných ultrajemných tvrdokovov a extrémne odolnej povrchovej vrstve proti opotrebovaniu.
Až do ⌀ 1.9 s 4-povrchovým pieskovaním, od ⌀ 2 pri brúsení kónických plôch.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Verzie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122507.
Tvar HE: objednávajte s č. 122508.
Lehota dodania: 10 týždnov
Minimálne objednávacie množstvo: 5 kus
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúcené. S výhradou prekrocenia a nedodania ±10 % (min. 1 kus).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 ( (mm resp. palca): 16,01-X

TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 16,01-X

na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
258,34 €
Od 20  kusov
215,28 €
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
650,21 €
Od 10  kusov
541,84 €
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
622,75 €
Od 10  kusov
518,96 €
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
199,68 €
Od 20  kusov
166,40 €
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
260,83 €
Od 20  kusov
217,36 €
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
204,05 €
Od 20  kusov
170,04 €
Farebný krúžok zelená zelená zelená zelená zelená zelená
Driek DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerancia nominálna⌀ h7 h7 h7 h7 h7 h7
Stratégia rezania HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Series (Séria) Pro Steel Master Steel Master Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel
Typ výrobku Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka