{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Pro Steel | |
Nominálna⌀ DC. | 12,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 K | |
Vykonanie | 4×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 41,3 mm | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia rezania | HPC | |
Pološtandardné | áno | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 60 mm | |
Celková dĺžka L | 107 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 14 mm | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122504 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197826558 | |
Číslo výrobcu | 122504 12,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 12,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
146,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
132,36 €
65,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
247,52 €
100,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 12,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
231,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
113,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Nominálna⌀ DC. | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Štandard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | m7 |