TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 1/16

Č. pol.: 122504 1/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: DIN 6537 K
  • Vykonanie: 4×D
  • Tolerancia nominálna⌀: h7
  • Počet rezných hrán z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Pro Steel
⌀ in.-rated 1,59 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Štandard DIN 6537 K
Vykonanie 4×D
Tolerancia nominálna⌀ h7
Počet rezných hrán z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 7,1 mm
Driek DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia rezania HPC
Pološtandardné áno
Dĺžka upínacej tyče Lc 9,5 mm
Celková dĺžka L 50 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 4 mm
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122504 1/16
EAN/GTIN 4062406110765
Číslo výrobcu 122504 1/16

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
125
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážky zaručujú správne odstraňovanie triesok. Robustná rezná geometria zaručuje spoľahlivé procesne spoľahlivé vysoko výkonné vŕtanie.
Rozsiahle možnosti použitia v oceľových materiáloch vďaka kombinácii odolných ultrajemných tvrdokovov a extrémne odolnej povrchovej vrstve proti opotrebovaniu.
Až do ⌀ 1.9 s 4-povrchovým pieskovaním, od ⌀ 2 pri brúsení kónických plôch.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Verzie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122507.
Tvar HE: objednávajte s č. 122508.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 ( (mm resp. palca): 1/16

TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 1/16

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
40,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
49,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
34,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
90,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
75,92 €
18,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
34,74 €
Počet rezných hrán z 2 2 2 2 2 2
Povrchová úprava TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN AlTiN-Si
Driek DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerancia nominálna⌀ h7 h7 h7 m6 h7 m7
Hriadeľ⌀ Ds.. 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 3 mm
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 7,1 mm 10,7 mm 7,1 mm 13,6 mm 11,615 mm 13,6 mm

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka