{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 62,6 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,3 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114580 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197855657 | |
Číslo výrobcu | 114580 8,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-E 8,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
30,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
25,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
358 kus/y s okamžitým dodaním
2,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
3,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
354 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
9,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
520 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
7,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
972 kus/y s okamžitým dodaním
4,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ stopky Ds | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm |