Špirálový vrták HSS valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,5mm

Č. pol.: 114000 2,5
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 993 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Stopka: Valcová stopka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 2,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 26,3 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 30 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 2,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114000 2,5
EAN/GTIN 4045197008657
Číslo výrobcu 114000 2,5

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Valcovaný, so štandardným uhlom špirály, hrúbkou jadra a rozširovaním jadra.
Konštrukčné rozmery podľa DIN 338.
Bez narušenia štruktúry, preto je pružnejší a vhodný na robustné vŕtanie (napr. ručnými vŕtačkami). Cenovo výhodné.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS valcovaný N, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,5mm

Špirálový vrták HSS valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 993 kus/y s okamžitým dodaním
0,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 807 kus/y s okamžitým dodaním
0,82 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 713 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
2,61 €
1,50 €
Od 5  kusov
2,17 €
1,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 989 kus/y s okamžitým dodaním
1,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 286 kus/y s okamžitým dodaním
1,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
711 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
2,96 €
Od 10  kusov
2,46 €
Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku bez povlaku TiN bez povlaku bez povlaku
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie
Stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka
Rezný materiál HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Typ N N N N N N
Dĺžka napínacích drážok Lc 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 26,3 mm 26,3 mm 26,3 mm 26,3 mm 26,3 mm 26,3 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka