Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,5mm

Č. pol.: 113260 8,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    35,94 € / ks
  • Od 5 ks
    29,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Štandard: DIN 1897
  • Tolerancia nominálna⌀: h8
  • Uhol špičky: 130
  • Driek: Valcová stopka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nominálna⌀ DC. 8,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Štandard DIN 1897
Tolerancia nominálna⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Driek Valcová stopka
Počet rezných hrán z 2
Vnútorné chladenie nie
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 24,3 mm
Dĺžka upínacej tyče Lc 37 mm
Celková dĺžka L 79 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 8,5 mm
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113260 8,5
EAN/GTIN 4045197007100
Číslo výrobcu 113260 8,5

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
56
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Presné otvory vďaka vysokej sústrednosti a špeciálnemu profilu drážky.
S hrotom typu C od veľkosti 2,4 mm.

Výhoda:

Ideálne na vŕtanie s malou hĺbkou vŕtania (približne 2 - 4×D) na NC strojoch a automatoch.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,5mm

Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
35,94 €
Od 5  kusov
29,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
470 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,42 €
Od 5  kusov
10,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
28,20 €
Od 5  kusov
23,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
255 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,04 €
Od 5  kusov
12,53 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
344 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
23,96 €
Od 5  kusov
19,97 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
52,54 €
Od 5  kusov
43,78 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
414 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,98 €
Od 5  kusov
9,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
319 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
23,46 €
Od 5  kusov
19,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
519 kus/y s okamžitým dodaním
3,95 €
Povrchová úprava TiAlN bez povlaku TiAlN bez povlaku TiN TiAlN bez povlaku TiAlN bez povlaku
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Štandard DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Uhol špičky 130 Stupeň 135 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 118 Stupeň 118 Stupeň
Tolerancia nominálna⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Hriadeľ⌀ Ds.. 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm 24,3 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka