Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,5mm

Č. pol.: 113260 3,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,17 € / ks
  • Od 10 ks
    10,14 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
398 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Štandard: DIN 1897
  • Tolerancia nominálna⌀: h8
  • Uhol špičky: 130
  • Driek: Valcová stopka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nominálna⌀ DC. 3,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Štandard DIN 1897
Tolerancia nominálna⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Driek Valcová stopka
Počet rezných hrán z 2
Vnútorné chladenie nie
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 14,8 mm
Dĺžka upínacej tyče Lc 20 mm
Celková dĺžka L 52 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 3,5 mm
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113260 3,5
EAN/GTIN 4045197006578
Číslo výrobcu 113260 3,5

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
56
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Presné otvory vďaka vysokej sústrednosti a špeciálnemu profilu drážky.
S hrotom typu C od veľkosti 2,4 mm.

Výhoda:

Ideálne na vŕtanie s malou hĺbkou vŕtania (približne 2 - 4×D) na NC strojoch a automatoch.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,5mm

Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
398 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,17 €
Od 10  kusov
10,14 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 455 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
5,11 €
Od 10  kusov
4,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,67 €
Od 10  kusov
8,89 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
955 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,56 €
Od 10  kusov
3,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,55 €
Od 10  kusov
7,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,28 €
Od 10  kusov
17,73 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
5,00 €
Od 10  kusov
4,17 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,24 €
Od 10  kusov
7,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
764 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
1,46 €
Od 10  kusov
1,22 €
Počet rezných hrán z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Farebný krúžok modrá bez bez bez bez zelená bez zelená bez
Celková dĺžka L 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
Rezný materiál HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E PM HSS E HSS E HSS
Uhol špičky 130 Stupeň 135 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 118 Stupeň 118 Stupeň
Tolerancia nominálna⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 14,8 mm 14,8 mm 14,8 mm 14,8 mm 14,8 mm 14,8 mm 14,8 mm 14,8 mm 14,8 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka