{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 8,4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 1897 | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 24,4 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 37 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8,4 mm | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113260 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197007094 | |
Číslo výrobcu | 113260 8,4 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
39,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
33,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
11,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
33,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
28,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
12,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
27,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
22,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
27,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
22,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Nominálna⌀ DC. | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
Štandard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |