Krátky vrták HSS-E 4,8

Č. pol.: 113260 4,8

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,41 € / ks
  • Od 10 ks
    15,34 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130
  • Stopka: Valcová stopka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 4,8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 1897
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 18,8 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 26 mm
Celková dĺžka L 62 mm
⌀ stopky Ds 4,8 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,03 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113260 4,8
EAN/GTIN 4045197006714
Číslo výrobcu 113260 4,8

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
56
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Presné otvory vďaka vysokej sústrednosti a špeciálnemu profilu drážky.
S hrotom typu C od veľkosti 2,4 mm.

Výhoda:

Ideálne na vŕtanie s malou hĺbkou vŕtania (približne 2 - 4×D) na NC strojoch a automatoch.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka