Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,8mm

Č. pol.: 113260 5,8

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,72 € / ks
  • Od 10 ks
    16,43 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Štandard: DIN 1897
  • Tolerancia nominálna⌀: h8
  • Uhol špičky: 130
  • Driek: Valcová stopka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nominálna⌀ DC. 5,8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Štandard DIN 1897
Tolerancia nominálna⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Driek Valcová stopka
Počet rezných hrán z 2
Vnútorné chladenie nie
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 19,3 mm
Dĺžka upínacej tyče Lc 28 mm
Celková dĺžka L 66 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 5,8 mm
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 0,04 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113260 5,8
EAN/GTIN 4045197006820
Číslo výrobcu 113260 5,8

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
56
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Presné otvory vďaka vysokej sústrednosti a špeciálnemu profilu drážky.
S hrotom typu C od veľkosti 2,4 mm.

Výhoda:

Ideálne na vŕtanie s malou hĺbkou vŕtania (približne 2 - 4×D) na NC strojoch a automatoch.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,8mm

Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,8mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
19,72 €
Od 10  kusov
16,43 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
7,24 €
Od 10  kusov
6,03 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
18,66 €
Od 10  kusov
15,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
8,86 €
Od 10  kusov
7,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,29 €
Od 10  kusov
12,74 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
30,70 €
Od 10  kusov
25,58 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,66 €
Od 10  kusov
12,22 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
2,52 €
Od 10  kusov
2,10 €
Počet rezných hrán z 2 2 2 2 2 2 2 2
Povrchová úprava TiAlN bez povlaku TiAlN bez povlaku TiN TiAlN TiAlN bez povlaku
Celková dĺžka L 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
Štandard DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Rezný materiál HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E PM HSS E HSS
Tolerancia nominálna⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka