{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 2,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 1897 | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 9,6 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 2,3 mm | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113260 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197006455 | |
Číslo výrobcu | 113260 2,3 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
318 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
330 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
458 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
0,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | TiN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Nominálna⌀ DC. | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |