{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 14,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 52 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113280 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197007469 | |
Číslo výrobcu | 113280 3,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krátky vrták HSS-E-PM HPC 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
1,31 €
0,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |