{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 31,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 51 mm | |
Celková dĺžka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 13 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113150 13 | |
EAN/GTIN | 4045197005106 | |
Číslo výrobcu | 113150 13 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
36,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
30,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
45,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
37,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
49,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
41,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
57,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
48,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
26,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
48,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
40,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
10,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
⌀ stopky Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |