Krátky vrták HSS-E N 2,2

Č. pol.: 113150 2,2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,56 € / ks
  • Od 10 ks
    3,79 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 2,2 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS E
    Norma DIN 1897
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 130 Stupeň
    Stopka Valcová stopka
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 9,7 mm
    Dĺžka napínacích drážok Lc 13 mm
    Celková dĺžka L 40 mm
    ⌀ stopky Ds 2,2 mm
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm/ot.
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 113150 2,2
    EAN/GTIN 4045197004208
    Číslo výrobcu 113150 2,2

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    80
    Alu (krátke rezanie)
    N
    45
    Hliník > 10 % si
    N
    50
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    40
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    30
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    25
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Mimoriadne robustný a stabilný vďaka zosilnenej hrúbke jadra.
    Brúsený profil s vysokou presnosťou vystredenej rotácie.
    Bez povrchovej úpravy

    Výhoda:

    Ideálne na vŕtanie s malou hĺbkou vŕtania (približne 2 - 4×D) na NC strojoch a automatoch.

    Odporúčanie:

    Maximálna hĺbka vŕtania:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka