{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 9,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 28,3 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 9,8 mm | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113150 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197005007 | |
Číslo výrobcu | 113150 9,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
17,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
42,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
35,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
40,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
33,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
43,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
36,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
69,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
57,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
6,14 €
1,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | modrá | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Nominálna⌀ DC. | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Štandard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |